BUSCH-JAEGER - KNX Raumaussensensor Konfigurierbares Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006300A1646
Bussystem KNX - Ja
Montageart - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395297308
Sonepar Artikelnummer
121065596
Hersteller Artikelnummer
2CKA006300A1646
Hersteller Typ
TA/U3-CG
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006300A1646
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg


