BUSCH-JAEGER - KNX Raumaussensensor mit Raumnummer Konfigurierbares Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006300A1606
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Chipkarte
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395255285
Sonepar Artikelnummer
121065765
Hersteller Artikelnummer
2CKA006300A1606
Hersteller Typ
TSN/U.2.11-CG
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006300A1606
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Chipkarte
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.212 kg


