Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor 6-fach Busch-Tenton studiow

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor 6-fach Busch-Tenton studiow

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006330A0009

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395255186

Sonepar Artikelnummer

121065798

Hersteller Artikelnummer

2CKA006330A0009

Hersteller Typ

SBC/U6.0.11-84

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006330A0009

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.154 kg

Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO₂-/Feuchtesensor. Integrierter KNX-Busankoppler und Beschriftungsfeld. Unterstützt KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung blau=Jalousie orange=RTR magenta=Szene weiß=neutral) sowie Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktionen: Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs- Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb mit Grundlastbetrieb. Lüfterstufe manuell oder Automatik. Klasse 1 Temperaturregler Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 10 Prozent. Anzahl Busteilnehmer: 2.