Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor Heiz-/Kühlbetrieb

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor Heiz-/Kühlbetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006134A0316

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395208786

Sonepar Artikelnummer

121065700

Hersteller Artikelnummer

2CKA006134A0316

Hersteller Typ

6109/28

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006134A0316

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

schwarz

Analogeingang:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.092 kg

Kompaktes Bedienelement mit integrierter Raumtemperaturreglerfunktion sowie CO₂- Feuchte- und Luftdrucksensor zur präzisen Steuerung von Heizungs- Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Der Universaleingang bietet flexible Einsatzmöglichkeiten: bis zu 5 Binäreingänge alternativ 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang für Sensoren mit externer Spannungsversorgung (1–10V/0–10V) oder 2 Binäreingänge 1 Analogeingang sowie Anschluss eines externen Temperaturfühlers (PT1000 / 6226T / DP4-T-1). Mit integriertem Temperaturfühler und Anzeige des SOLL-Werts. Unterstützt Master-/Slavebetrieb sowie Grundlastbetrieb. Der Anschluss an den KNX-Bus erfolgt über die beiliegende Busklemme. Inbetriebnahme ab ETS4 über native ETS-Applikation. Temperaturreglerklasse1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 10 Prozent.