BUSCH-JAEGER - KNX Tasterankopplung 1/2-fach mit integriertem Busankoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006133A0224
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395210956
Sonepar Artikelnummer
121065696
Hersteller Artikelnummer
2CKA006133A0224
Hersteller Typ
6108/06-AP
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006133A0224
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.059 kg


