BUSCH-JAEGER - KNX Überspannungsschutzklemme KNX 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006183A0033
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Busanschlussklemme
Bussystem KNX Secure - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395057964
Sonepar Artikelnummer
121211710
Hersteller Artikelnummer
2CKA006183A0033
Hersteller Typ
6183 VA
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006183A0033
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Busanschlussklemme
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.012 kg


