Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - KNX Zwischenring für VDE-Unterputzdose

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - KNX Zwischenring für VDE-Unterputzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0458

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395348529

Sonepar Artikelnummer

121371443

Hersteller Artikelnummer

2CKA006132A0458

Hersteller Typ

2CKA006132A0458

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006132A0458

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Der KNX Zwischenring für VDE-Unterputzdosen ermöglicht die Montage von Busch-Präsenzmeldern KNX und Busch-Wächtern Sky KNX auf einer VDE-Unterputzdose. Kompatibel mit den Modellen: Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) sowie Busch-Wächter Sky KNX 6131/40-24(-500).