BUSCH-JAEGER - Kombination SCHUKO mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung alpinweiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001684A0327
Ausführung des Schalters/Tasters - Wechselschalter
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Wippe/Taste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395079553
Sonepar Artikelnummer
120138138
Hersteller Artikelnummer
2CKA001684A0327
Hersteller Typ
2601/6/20 EW-54
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001684A0327
Ausführung des Schalters/Tasters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
167 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.230 kg


