Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Kompensator 250 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Kompensator 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A2290

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395638507

Sonepar Artikelnummer

120064447

Hersteller Artikelnummer

2CKA006599A2290

Hersteller Typ

6596

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006599A2290

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.017 kg

Der Kompensator mit 250 V verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung, wenn er parallel zum Leuchtmittel installiert wird. Er vermeidet das Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand, das durch Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss entstehen kann. Zudem verhindert der Kompensator Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand, wenn er parallel zur Trafo-Primärseite angeschlossen wird. Er beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousiecontrol-Gruppensteuerungen, indem er parallel zwischen der Steuerader ''Auf'' und dem Neutralleiter sowie ''Ab'' und dem Neutralleiter geschaltet wird. Die Maße betragen einen Durchmesser von 22 mm und eine Länge von 25 mm, während die Anschlussleitung etwa 235 mm lang ist.