BUSCH-JAEGER - Komplettset Busch-Drehdimmer LED alpinweiß - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006512A0348
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395263815
Sonepar Artikelnummer
120589812
Hersteller Artikelnummer
2CKA006512A0348
Hersteller Typ
6523 UJ-214-102
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006512A0348
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
250 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
250 VA
Nennleistung kapazitive Last:
250 VA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.75 .. 4 mm²
Gerätebreite:
81 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
56 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.103 kg


