BUSCH-JAEGER - Komplettset Busch-iceLight Ambientebeleuchtung Hintergrundbeleuchtung alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001510A0018
Lampenleistung - 5 W
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 4000 .. 0 K
Lichtstrom - 253 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395150214
Sonepar Artikelnummer
120371908
Hersteller Artikelnummer
2CKA001510A0018
Hersteller Typ
2069/21
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001510A0018
Lampenleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
4000 .. 0 K
Lichtstrom:
253 lm
Lampenspannung:
230 .. 0 V
Anzahl der LEDs:
4
Form:
quadratisch
Farbe:
weiß
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
77 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.431 kg


