Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Komplettset Busch-Radio DAB+ Radio studioweiß - future linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Komplettset Busch-Radio DAB+ Radio studioweiß - future linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0233

  • Ausführung - Radio

  • Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395304464

Sonepar Artikelnummer

120895572

Hersteller Artikelnummer

2CKA008200A0233

Hersteller Typ

8220 UJ-84-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA008200A0233

Ausführung:

Radio

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Funkgesteuert:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.263 kg

Das Busch-Radio DAB+ Komplettset in studioweiß aus der Serie future linear ist ein einbaufertiger DAB+-Radiowecker für den Monobetrieb. Das Set umfasst das Busch-Radio DAB+ 8215 U-101, einen passenden Lautsprecher-Einsatz 8223 U, Zentralscheiben für Radio und Lautsprecher sowie einen 2-fach Abdeckrahmen der Serie future linear. Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Zusatzinformationen übersichtlich an. Die Montage erfolgt ohne Spreize über Schlüssellöcher in eine Standard-Unterputzdose. Ideal für eine elegante Integration von Radioempfang in Wohnräume.