Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Komplettset Friends of Hue Friends schwarz matt - balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Komplettset Friends of Hue Friends schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0054

  • Signalübertragung - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395359594

Sonepar Artikelnummer

121366306

Hersteller Artikelnummer

2CKA006710A0054

Hersteller Typ

6716 UJ-915

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006710A0054

Signalübertragung:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Reichweite:

10 m

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.072 kg

Bestehend aus Friends of Hue Smart-Switch Einsatz 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500.Bestehend aus 2-fach Wippe 6736 FoH-xxx für Friends of Hue Smart-Switch. Bestehend aus 1-fach Abdeckrahmen im entsprechenden Schalterdesign.Bestehend aus Befestigungsplatte und Zwischenring. Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln.Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln. Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen. Batterielos und wartungsfrei durch "Energy Harvesting". Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar. Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher). Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.Designlinie: Busch-balance SI