BUSCH-JAEGER - Komplettset Jalousie-Compact-Timer 2-fach alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0412
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Mit Memory-Funktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395271148
Sonepar Artikelnummer
120759699
Hersteller Artikelnummer
2CKA006410A0412
Hersteller Typ
6422 UJ-914
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006410A0412
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Mit Memory-Funktion:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
690 W
Gangreserve:
87600 h
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.116 kg


