BUSCH-JAEGER - Komplettset Jalousie-Compact-Timer schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0415
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395361993
Sonepar Artikelnummer
121366299
Hersteller Artikelnummer
2CKA006410A0415
Hersteller Typ
6422 UJ-915
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006410A0415
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
690 W
Gangreserve:
87600 h
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.116 kg


