BUSCH-JAEGER - Komplettset Jalousie-Timer alpinweiß - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0406
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement mit Bedienaufsatz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395263976
Sonepar Artikelnummer
120589910
Hersteller Artikelnummer
2CKA006410A0406
Hersteller Typ
6411 UJ-214-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006410A0406
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Mit Astro-Programm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Aussperrsicherung:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
690 W
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.133 kg


