Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Komplettset Smart Switch schwarz matt - balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Komplettset Smart Switch schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006730A0170

  • Signalübertragung - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395361511

Sonepar Artikelnummer

121366308

Hersteller Artikelnummer

2CKA006730A0170

Hersteller Typ

6716/01 UJ-915

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006730A0170

Signalübertragung:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Reichweite:

10 m

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.072 kg

Bluetooth Low Energy (BLE) Smart-Switch Komplett-Set.Wandsender, 2/4 Kanäle.Bestehend aus BLE-Smart-Switch-Einsatz 6716/01 UBT bzw. 6716 UBT, 2fach-Wippe 6736 FoH-xxx für Smart-Switches, Abdeckrahmen 1-fach im entsprechenden Schalterdesign, Befestigungsplatte und Zwischenring.Smarter Lichtschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von BLE-Funkgeräten.Kompatibel mit Bluetooth-Ökosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls.Zum Speichern, Abrufen und Dimmen einzelner Lichtszenen.Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich.Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).Höchste Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.Designlinie: Busch-balance SI