BUSCH-JAEGER - Komplettset Wächter flex UP Komfort Sensor Selectlinse alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2986
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 13 .. 180 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395295144
Sonepar Artikelnummer
120904268
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A2986
Hersteller Typ
64762 UJ-914
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A2986
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
13 .. 180 °
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Ja
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ansprechhelligkeit:
5 .. 500 lx
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
80 A
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Ja
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
180 mm
Einbaubreite:
25 mm
Einbautiefe:
25 mm
Einbaulänge:
25 mm
Einbaudurchmesser:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.184 kg


