BUSCH-JAEGER - Komplettset WL Jalousie-Einsatz flex 2-fach Wippe schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0946
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement mit Bedienaufsatz
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395361313
Sonepar Artikelnummer
121366273
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0946
Hersteller Typ
62731/UJ-915-WL
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0946
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
920 W
Gangreserve:
12 h
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.148 kg


