BUSCH-JAEGER - Komplettset WL LED-Dimmer-Einsatz flex 1-fach Funk studioweiß - future linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0294
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395294178
Sonepar Artikelnummer
121065528
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0294
Hersteller Typ
62851 UJ-84-WL
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0294
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
240 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
App-Steuerung über Bluetooth:
Ja
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
240 VA
Nennleistung kapazitive Last:
240 VA
Max. Schaltleistung LED:
240 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.123 kg


