BUSCH-JAEGER - Komplettset WL LED-Dimmer-Einsatz flex mit 2-fach Wippe schwarz matt -balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0951
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395361368
Sonepar Artikelnummer
121366278
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0951
Hersteller Typ
62851 UJ-915-WL
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0951
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
240 W
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennleistung induktive Last:
240 VA
Nennleistung kapazitive Last:
240 VA
Max. Schaltleistung LED:
240 W
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.123 kg


