BUSCH-JAEGER - Kontrollanzeige Einsatz Anzeige von Alarm/Statusmeldung - Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0341
Ausführung - Zimmerleuchte
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung AC - 15 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395092590
Sonepar Artikelnummer
120138291
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0341
Hersteller Typ
1566 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0341
Ausführung:
Zimmerleuchte
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung AC:
15 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
15 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg


