Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Kupplung 3,5 mm Klinke Keystone alpinweiß

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Kupplung 3,5 mm Klinke Keystone alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000230A0482

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395347188

Sonepar Artikelnummer

121186083

Hersteller Artikelnummer

2CKA000230A0482

Hersteller Typ

0229/42

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA000230A0482

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

14.8 mm

Gerätehöhe:

19.3 mm

Gerätetiefe:

30.3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Die 3,5mm Klinken-Kupplung Stereo im Keystone-Format in alpinweiß eignet sich zum Einbau in den Montageadapter 0219/14 und passt in alle Standard-Keystone-Öffnungen mit den Maßen 14,7×19,3mm. Der Anschluss erfolgt bequem über Schraubklemmen – ideal für Audioanwendungen in flexiblen Installationen wie Konferenzräumen oder Medientechnik.