Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Lautsprecher-Einsatz UP 5 cm 2 Zoll

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Lautsprecher-Einsatz UP 5 cm 2 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0042

  • Anzahl der Wege - 1

  • Musikbelastbarkeit - 2 W

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395104446

Sonepar Artikelnummer

120157500

Hersteller Artikelnummer

2CKA008200A0042

Hersteller Typ

8223 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA008200A0042

Anzahl der Wege:

1

Musikbelastbarkeit:

2 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

33.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.098 kg

Breitbandlautsprecher mit Flachsteckverbindern und 40cm Anschlussleitung, passend für Busch-Radio DAB+ 8215U-101, BTconnect DAB+ 8217U-101 und iNet 8216U. Nennleistung 2W (RMS), Frequenzgang 200–20.000Hz, Impedanz 4Ohm. Keine Spreizbefestigung, Montage über Schlüsselloch-Schraubbefestigung.