BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 0.5 mA 230 V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0791
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395112861
Sonepar Artikelnummer
120161764
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0791
Hersteller Typ
8390-12
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0791
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.5 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
0.5 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.001 kg


