BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 1 mA 230 V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0795
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - blau
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395112915
Sonepar Artikelnummer
120161768
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0795
Hersteller Typ
8392-17
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0795
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
1 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
1 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.001 kg


