BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 1 mA 230 V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0789
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395112847
Sonepar Artikelnummer
120161766
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0789
Hersteller Typ
8392-10
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0789
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
1 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
1 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.001 kg


