BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 2 mA 230 V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0796
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - blau
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395112922
Sonepar Artikelnummer
120161771
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0796
Hersteller Typ
8393-17
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0796
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
2 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
2 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.001 kg


