Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 2 mA 230 V rot

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 2 mA 230 V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0793

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395112885

Sonepar Artikelnummer

120161770

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0793

Hersteller Typ

8393-12

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0793

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

2 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

2 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.001 kg

Universeller LED-Beleuchtungseinsatz für den Ersatzbedarf – passend für Unterputzeinsätze der Serien 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2025 U und 2061/. Der Einsatz ist von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar und ermöglicht so eine schnelle und werkzeuglose Wartung. Erhältlich in verschiedenen Lichtfarben und Stromstärken (z.B. 0,5mA, 1mA, 2mA) für flexible Anwendung bei Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung.