Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz mit Sockel 0.5 mA 230 V weiß

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz mit Sockel 0.5 mA 230 V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0779

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395112731

Sonepar Artikelnummer

120161754

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0779

Hersteller Typ

8380-10

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0779

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0.5 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

0.5 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.002 kg

Universell einsetzbarer LED-Beleuchtungseinsatz mit farbiger Kennzeichnung, passend für UP-Einsätze der Serien 2000/..., 2020/..., 2025 U und 2061/. Der Einsatz ist von der Vorderseite des Schaltereinsatzes leicht austauschbar und ermöglicht so eine einfache Nachrüstung oder Farbanpassung. Verfügbar in verschiedenen Lichtfarben und Stromstärken (z.B. 0,5mA, 1mA, 2mA) – ideal für individuelle Kennzeichnungen oder dezente Orientierungsbeleuchtung.