Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz mit Sockel 1 mA 8 - 15 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - LED Beleuchtungseinsatz mit Sockel 1 mA 8 - 15 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0313

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 8 .. 15 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395185605

Sonepar Artikelnummer

120438576

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0313

Hersteller Typ

8327-1

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0313

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

8 .. 15 V

Nennstrom:

10 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

1 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.002 kg

Universeller LED-Beleuchtungseinsatz im Niedervoltbereich für Schalter, Taster und Lichtsignale. Passend für Unterputzeinsätze der Serien 2000/..., 2020/..., 2025 U und 2061/. Der Einsatz lässt sich von der Vorderseite des Schaltereinsatzes austauschen und ist in verschiedenen Farben und Stromstärken (z.B. 1mA) erhältlich – ideal für den Einsatz in Steuerstromkreisen oder zur dezenten Signalisierung.