BUSCH-JAEGER - LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil 1-4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006151A0256
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Schnittstelle 1-10 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395202111
Sonepar Artikelnummer
120420560
Hersteller Artikelnummer
2CKA006151A0256
Hersteller Typ
6155/40-500
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006151A0256
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Schnittstelle 1-10 V:
Nein
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
1 A
Max. Schaltleistung:
100 W
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Steuerstrom:
1000 mA
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.352 kg


