BUSCH-JAEGER - LED Dimmer mit Drehbetätigung REG ABB 2-100 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006512A0340
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395212745
Sonepar Artikelnummer
120759701
Hersteller Artikelnummer
2CKA006512A0340
Hersteller Typ
6523-102-500
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006512A0340
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
53 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
73 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.085 kg


