BUSCH-JAEGER - LED Dimmer mit vor Ort Bedienung REG ABB 20-800 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006590A0192
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395251768
Sonepar Artikelnummer
120589824
Hersteller Artikelnummer
2CKA006590A0192
Hersteller Typ
6586/14
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006590A0192
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
110 .. 230 V
Steuerspannung:
8 .. 230 V
Nennleistung ohmsche Last:
20 .. 800 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1 .. 4 mm²
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
74 mm
Gerätetiefe:
72 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.143 kg


