BUSCH-JAEGER - LED-Einsatz Busch-iceLight Nachtorientierungslicht kaltweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001510A0013
Lampenleistung - 0.15 W
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 6500 .. 0 K
Lichtstrom - 3 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395134573
Sonepar Artikelnummer
120183524
Hersteller Artikelnummer
2CKA001510A0013
Hersteller Typ
2067/14 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001510A0013
Lampenleistung:
0.15 W
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6500 .. 0 K
Lichtstrom:
3 lm
Betriebsspannung:
230 V
Lampenspannung:
230 .. 0 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
quadratisch
Farbe:
weiß
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
33 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.064 kg


