BUSCH-JAEGER - LED-Einsatz Busch-iceLight Nachtorientierungslicht LED warmweiß Powermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001510A0001
Lampenleistung - 5 W
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 2700 .. 0 K
Lichtstrom - 262 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395132715
Sonepar Artikelnummer
120183935
Hersteller Artikelnummer
2CKA001510A0001
Hersteller Typ
2067/11 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001510A0001
Lampenleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
2700 .. 0 K
Lichtstrom:
262 lm
Betriebsspannung:
230 V
Lampenspannung:
230 .. 0 V
Anzahl der LEDs:
4
Form:
quadratisch
Farbe:
weiß
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
33 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.064 kg


