BUSCH-JAEGER - Leergehäuse für DKS mit Beschriftungsfeld mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A2751
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395992937
Sonepar Artikelnummer
120120195
Hersteller Artikelnummer
2CKA001724A2751
Hersteller Typ
1758 WN-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001724A2751
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
74 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
72 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
74 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.106 kg


