BUSCH-JAEGER - Leergehäuse mit Beschriftungsfeld mit gelben Deckel grau/blaugrün/gelb - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A2753
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395992975
Sonepar Artikelnummer
120120276
Hersteller Artikelnummer
2CKA001724A2753
Hersteller Typ
2533 WN-15-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001724A2753
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
74 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
65 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
74 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg


