BUSCH-JAEGER - Leitungsdurchführung zum Koppeln mehrerer Geräte alpinweiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1509
Ausführung - Verbindungsstück
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395079584
Sonepar Artikelnummer
120138141
Hersteller Artikelnummer
2CKA001761A1509
Hersteller Typ
2138 W-54
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001761A1509
Ausführung:
Verbindungsstück
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


