BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung 2-fach geschlossen blaugrün - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1487
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Farbe - blau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395992999
Sonepar Artikelnummer
120120254
Hersteller Artikelnummer
2CKA001761A1487
Hersteller Typ
2134 W-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001761A1487
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


