Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung alpinweiß - ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung alpinweiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1513

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395079768

Sonepar Artikelnummer

120138155

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1513

Hersteller Typ

1761-0-1513

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1513

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde.