Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse alpinweiß - Busch-balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse alpinweiß - Busch-balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1301

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395455005

Sonepar Artikelnummer

120006842

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1301

Hersteller Typ

2088-214

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1301

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Die Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse in alpinweiß von Busch-balance SI ist passend für die Modelle 1701-..., 1702-. und 1703-. Sie besteht aus hochwertigem Desmopan und ermöglicht eine sichere und ordentliche Installation von Kabeln und Leitungen. Diese Leitungseinführung trägt zur Funktionalität Ihrer elektrischen Installationen bei und sorgt dafür, dass alles ordentlich geführt wird.