Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse alusilber - future linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse alusilber - future linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1505

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395074862

Sonepar Artikelnummer

120138012

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1505

Hersteller Typ

2088-83

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1505

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Die Leitungseinführung - future linear ist speziell für Aufputz-Gehäuse konzipiert und passend für die Modelle 1701-8x, 1702-8x und 1703-8x. Diese Leitungseinführung ermöglicht eine sichere und ordentliche Installation von Kabeln und Leitungen in verschiedenen Anwendungen.