Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung für Rohre M 20 x 1,5 mit metrischen Gewinde alpinweiß - ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung für Rohre M 20 x 1,5 mit metrischen Gewinde alpinweiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1512

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395079751

Sonepar Artikelnummer

120138154

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1512

Hersteller Typ

2137/10 W-54

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1512

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Die Leitungseinführung aus der Serie ocean eignet sich für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Sie ermöglicht eine sichere und saubere Einführung von Leitungen in Aufputzgehäuse. Das Schalterprogramm ocean steht für robuste Qualität, Schutzart IP44 und hohe Widerstandsfähigkeit. Ideal für Außenbereiche und feuchte Umgebungen. Dank optionaler Beschriftungsfelder und cleverer Details bietet ocean zuverlässige Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.