Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung für Rohre M 20 x 1,5 mit metrischen Gewinde blaugrün - ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung für Rohre M 20 x 1,5 mit metrischen Gewinde blaugrün - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1503

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395071502

Sonepar Artikelnummer

120137938

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1503

Hersteller Typ

2137/10 W-53

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1503

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Die Leitungseinführung aus der Serie ocean eignet sich für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Sie ermöglicht eine sichere und saubere Einführung von Leitungen in Aufputzgehäuse. Das Schalterprogramm ocean steht für robuste Qualität, Schutzart IP44 und hohe Widerstandsfähigkeit. Ideal für Außenbereiche und feuchte Umgebungen. Dank optionaler Beschriftungsfelder und cleverer Details bietet ocean zuverlässige Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.