Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung geschlossen blau - Busch-Duro 2000 WDI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung geschlossen blau - Busch-Duro 2000 WDI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A0808

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 5010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395177907

Sonepar Artikelnummer

120013834

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A0808

Hersteller Typ

2081

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A0808

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Die geschlossene Leitungseinführung in blau aus der Serie Busch-Duro 2000 WDI eignet sich zur Leitungseinführung in Aufputz-Gehäuse. Sie bietet Schutzart IP66 und ist damit staubdicht sowie geschützt gegen starkes Strahlwasser – ideal für den Einsatz im Außenbereich oder unter rauen Umgebungsbedingungen. Die geschlossene Ausführung bietet Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und kann bei Bedarf geöffnet werden – ideal für den flexiblen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.