BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung hoher Ausführung in 15mm alpinweiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1511
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395079737
Sonepar Artikelnummer
120138152
Hersteller Artikelnummer
2CKA001761A1511
Hersteller Typ
2139 W-54
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001761A1511
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


