Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung offen blau - Busch-Duro 2000 WDI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung offen blau - Busch-Duro 2000 WDI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A0899

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 5010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395178102

Sonepar Artikelnummer

120064416

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A0899

Hersteller Typ

2083 WD-503

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A0899

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Die offene Leitungseinführung in blau aus der Serie Busch-Duro 2000 WDI ermöglicht eine einfache und schnelle Einführung von Leitungen in Aufputz-Gehäuse. Mit einer Einführungshöhe von 14 mm eignet sie sich ideal für Anwendungen, bei denen eine direkte Kabeleinführung ohne zusätzliches Öffnen notwendig ist. Sie bietet Schutzart IP66 und ist damit staubdicht sowie geschützt gegen starkes Strahlwasser – ideal für den Einsatz im Außenbereich oder unter rauen Umgebungsbedingungen.