Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung WDI Dichtungsstopfen grau - Busch-Duro 2000 WDI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung WDI Dichtungsstopfen grau - Busch-Duro 2000 WDI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1376

  • Ausführung - Diaphragma

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395515105

Sonepar Artikelnummer

120013831

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1376

Hersteller Typ

2071

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1376

Ausführung:

Diaphragma

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Die Leitungseinführung WDI Dichtungsstopfen in grau aus der Serie Busch-Duro 2000 WDI ist mit einer PG 11-Verschraubung ausgestattet und eignet sich zur sicheren Abdichtung nicht genutzter Leitungseinführungen für Leitungen bis 3 x 1,5 mm². Sie bietet Schutzart IP66 und ist damit staubdicht sowie geschützt gegen starkes Strahlwasser – ideal für den Einsatz im Außenbereich oder unter rauen Umgebungsbedingungen. Sie ist äußerst widerstandsfähig und beständig gegenüber aggressiven Medien wie Ammoniak (auch gasförmig), chlorierten Kohlenwasserstoffen, Benzin, Ölen, Fetten, Bohrölen, Alkohol, Basen, Lacken, Farben, Hydraulik- und Kühlflüssigkeiten sowie Reinigungsmitteln in üblichen Konzentrationen. Optimal für den Einsatz unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.