Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung WDI Kabelverschraubung grau - Busch-Duro 2000 WDI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung WDI Kabelverschraubung grau - Busch-Duro 2000 WDI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1368

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395515006

Sonepar Artikelnummer

120013833

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1368

Hersteller Typ

2070

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1368

Ausführung:

Rohreinführung

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Die Leitungseinführung WDI Kabelverschraubung in grau aus der Serie Busch-Duro 2000 WDI ist mit einer PG 11-Verschraubung ausgestattet und für Leitungen mit einem Querschnitt von 3 x 1,5 mm² geeignet. Sie bietet Schutzart IP66 und ist damit staubdicht sowie geschützt gegen starkes Strahlwasser – ideal für den Einsatz im Außenbereich oder unter rauen Umgebungsbedingungen. Sie bietet zuverlässigen Schutz und ist besonders resistent gegen aggressive Medien wie Ammoniak (auch gasförmig), Kohlenwasserstoffe (auch chlorierte), Benzin, Öle, Fette, Bohröle, Alkohol, Basen, Lacke, Hydraulik- und Kühlflüssigkeiten sowie Reinigungsmittel in gebräuchlicher Konzentration. Ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.